{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA6525 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MS | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251253 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471867 | |
Gyártó száma | TJV05231 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 CA6525
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 | 8 |
Sarokrádiusz | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,8 ;4 | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Előtolás f | 0,1 ;0,35 | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,7 |
Fő felhasználás | M | K | K |