{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PR005S | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | MQ | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | |
Bevonat | Megacoat Hard | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251162 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836611 | |
Gyártó száma | TLH05226 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SNMG 120404, Minőség: PR005S
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácstörő | MQ | TIS |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. |
Fő felhasználás | S | S |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |