SNMG 120404 HB7415-1

Cikkszám: 251142 HB7415-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7415-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIS
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 110 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251142 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749385
Gyártó száma 251142 HB7415-1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz