{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | |
Bevonat | bevonattal | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251144 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263330240 | |
Gyártó száma | 251144 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408 HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
322 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonattal | ||
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Simítás | Simítás |
Minőség | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 |
Forgácstörő | VS | SS | VS |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |