{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 500 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780027 | |
Gyártó száma | 251144 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Forgácstörő | SS | VS |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | M |