DNMG 150608 CA025P

Cikkszám: 250892 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DNMG 150608
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség CA025P
    Szerszámanyag HM
    Bevonat CVD
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő PH
    Fogásmélység ap 1 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250892 CA025P
    EAN / GTIN 4960664864423
    Gyártó száma TMH00202

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz