{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250864 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819833 | |
Gyártó száma | 250864 HB7120-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150612, Minőség: HB7120-1
érdeklődés szerint
Raktáron
374 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
608 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
575 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Minőség | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Fő felhasználás | M | M | M | M |