{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250787 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406261641 | |
Gyártó száma | 250787 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Minőség: HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
638 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
600 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |