{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HBT130 | |
Forgácstörő | MR | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 3,75 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Tartalom | 250787 HBT130 | |
Váltólapka ISO kód | DNMG150612 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2582 150612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094456 | |
Gyártó száma | GG2582 150612/30 |