• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Esztergalapka DNMG 150604, közepes megmunkáláshoz, Minőség: HB7140-2

Cikkszám: 250760 HB7140-2
Kedvezmény
17,63 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,24 € 17,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,20 € 14,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 325 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DN.G 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag Keményfém
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250760 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315094
Gyártó száma 250760 HB7140-2