{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250760 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406765019 | |
Gyártó száma | 250760 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 150604, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
489 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 019 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | VM | VM | MM |
Fő felhasználás | M | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |