DNMG 150604 SW05

Cikkszám: 250696 SW05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség SW05
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő MQ
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250696 SW05
EAN / GTIN 4960664629701
Gyártó száma TWH02512

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum