{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 15 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | PDJNR/L 2020H15 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 259031 45 | |
Könyökemelő | 259015 17 | |
Könyökemelő csavar | 259018 17 | |
Rugó | 259046 4 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250625 20/15 | |
EAN / GTIN | 4062406728984 | |
Gyártó száma | 250625 20/15 |