{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | QuickTurn | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | DDJNR/L 2025K11 | |
Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 48,5 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Alátétlapka | 259031 8 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 5 | |
Kallantyú | 259038 6 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250607 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650405 | |
Gyártó száma | 250607 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |