QuickTurn esztergakés 25/11 mm

Cikkszám: 250607 25/11
Kedvezmény
289,68 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat QuickTurn
    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja DDJNR/L 2525M11
    Hozzávaló váltólapka DN.. 1104..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 48,5 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Alátétlapka 259031 8
    Csavar alátétlapkához 259025 5
    Kallantyú 259038 6
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250607 25/11
    EAN / GTIN 4045197650412
    Gyártó száma 250607 25/11

    Leírás

    Előny:

    Szerszám nélküli váltólapka csere. Oldja ki a rögzítést gombnyomással − cserélje ki az élt − nyomja be kallantyús rögzítést. Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz