Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm

Cikkszám: 250601 25/15
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 15 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DDJNR/L 2525M15
Hozzávaló váltólapka DN.. 1506..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 38 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259033 3
Csavar alátétlapkához 259027 2
Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 11
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250601 25/15
Gyártó száma 250601 25/15

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.
Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz