{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | PX | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 430 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250492 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675678 | |
Gyártó száma | TAB01186 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMM 120412, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
6,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás | Nagyolás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
Forgácstörő | PX | SR | VR |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |