{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PX | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250492 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697274 | |
Gyártó száma | TAA01186 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CNMM 120412, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMM 120412 | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Fogásmélység ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Minőség | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,9 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |