CNMM 1204XR PR005S

Cikkszám: 250488 PR005S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMM 1204XR
    Minőség PR005S
    Szerszámanyag HM
    Bevonat Megacoat Hard
    Fő felhasználás S
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő SX
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 90 m/min
    Alátétlapka 259031 15
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250488 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836987
    Gyártó száma TLH10008

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz