{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 160612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 8 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250458 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820419 | |
Gyártó száma | 250458 HB7140-1 |