CNMG 190612 CA025P

Cikkszám: 250383 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,43 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 190612
    Sarokrádiusz 1,2 mm
    Minőség CA025P
    Szerszámanyag HM
    Bevonat CVD
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő PH
    Fogásmélység ap 1 mm - 10 mm
    Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250383 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863716
    Gyártó száma TMH00131

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz