Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm

Cikkszám: 250019 40/19
Kedvezmény
178,77 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 40 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCLNR/L 4040S19
Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
Működő szélesség L4 50 mm
Fejhossz L1 45 mm
Teljes hossz L 250 mm
Alátétlapka 259031 17
Könyökemelő 259015 1
Könyökemelő csavar 259018 1
Rugó készlet 259044 1
Rugós csap készlet 259047 1
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250019 40/19
EAN / GTIN 4062406119225
Gyártó száma 250019 40/19