{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 160616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250378 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863693 | |
Gyártó száma | TMH00129 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Esztergalapka CNMG 160616, nagyoló megmunkáláshoz, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
19,66 €
13,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás | Simítás | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Fő felhasználás | P | P | M | K | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |