CNMG 160616, Minőség: HB7210-1

Cikkszám: 250338 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 160616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7210-1
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GG
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
Előtolás f 0,32 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250338 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058982
Gyártó száma 250338 HB7210-1

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 160616, Minőség: HB7210-1

CNMG 160616, Minőség: HB7210-1

érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
13,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
13,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4
Sarokrádiusz 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Nagyolás Simítás Simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Fő felhasználás K P M M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz