CNMG 160616, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 250338 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 160616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 8 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 375 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250338 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779731
Gyártó száma 250338 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 160616, Minőség: HB7010-1

CNMG 160616, Minőség: HB7010-1

érdeklődés szerint
Raktáron
524 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás Simítás
Forgácsolási feltétel Folyamatos Folyamatos
Minőség HB7010-1 HB7120-1
Forgácstörő SG VG
Fő felhasználás P M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz