CNMG 190624 HB7020

Cikkszám: 250343 HB7020
Kedvezmény
28,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,52 € 28,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,10 € 23,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 190624
    Sarokrádiusz 2,4 mm
    Minőség HB7020
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő SG
    Fogásmélység ap 1,5 mm - 8 mm
    Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250343 HB7020
    EAN / GTIN 4045197764102
    Gyártó száma 250343 HB7020

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz