{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 190616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 210 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250341 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928023 | |
Gyártó száma | 250341 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 190616, Minőség: HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
23,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
288 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
24,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 1,6 mm | 1,6 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | HB7140-1 | HB7020 |
Forgácstörő | VG | SG |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min |