{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190616 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | Folyamatos | |
Spanbrecher | SG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 375 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250341 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779748 | |
Gyártó száma | 250341 HB7010-1 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |