{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250336 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329985 | |
Gyártó száma | 250336 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160612, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 573 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
858 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 002 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 | CNMG 120408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Minőség | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |