{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 210 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250322 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820358 | |
Gyártó száma | 250322 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Esztergalapka CNMG 120408, nagyoló megmunkáláshoz, Minőség: HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
1 213 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 278 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 777 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
330 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Simítás | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Minőség | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Forgácstörő | VG | MR | VG | VG |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |