CNMG 120408, Minőség: HB7120-1

Cikkszám: 250322 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
862 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250322 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819666
Gyártó száma 250322 HB7120-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 120408, Minőség: HB7120-1

CNMG 120408, Minőség: HB7120-1

érdeklődés szerint
Raktáron
862 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 393 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód CNMG 120408 CNMG 120408
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás Nagyolás
Szerszámanyag HM HM
Forgácsolási feltétel Folyamatos Folyamatos
Minőség HB7120-1 HB7010-1
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás M P

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz