{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC8250 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | M3P | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 380 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | CNMG 120404-M3P IC8250 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250270 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329544 | |
Gyártó száma | 5567463 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Minőség: IC8250
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
13,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 347 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
689 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Minőség | IC8250 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Forgácstörő | M3P | SM | SM | SM | PM |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |