{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA515 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | WQ | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 430 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250215 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675388 | |
Gyártó száma | TAB00932 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120412 Wiper, Minőség: CA515
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm |
Forgácstörő | WQ | SM |
Fő felhasználás | P | P |