{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA115P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | WQ | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,14 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250215 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664042425 |