CNMG 160616 HB725-1

Cikkszám: 250172 HB725-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,03 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,86 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 160616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB725-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő UM1
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 6 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250172 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750565
Gyártó száma 250172 HB725-1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz