Van alternatíva erre a termékre

CNMG 120412 HB725

Cikkszám: 250160 HB725
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 120412
    Sarokrádiusz 1,2 mm
    Minőség HB725
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő UM
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 6 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250160 HB725
    Gyártó száma 250160 HB725

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz