CNMG 120404 Wiper CA025P

Cikkszám: 250103 CA025P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 120404
    Minőség CA025P
    Szerszámanyag HM
    Bevonat CVD
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő WP
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Előtolás f 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 105 m/min - 435 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250103 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863174
    Gyártó száma TMH00077

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz