Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Összecsukható kocsi hegesztett acélcsőből és szekcionált acélból, porszórtan ragyogó kék RAL 5007. Terhelési felület származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A tolórúd a platformra hajtható. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok (nem jelölő), mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1125
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1099
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint