Pótdíj a barázdált gumival ellátott rakodóterületért

Cikkszám: 1411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Csúszásgátló takaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1411
    EAN / GTIN 4017976127019
    Gyártó száma 1411
    L-szám L90080 1333

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Faalapú panel ragasztott, finoman hornyolt gumival. Csúszásgátló. Védi az érzékeny árukat szállítás közben.

    Jellemző:

    Használható terület hossza (mm): 1000
    Használható felület szélessége (mm): 600
    Rakodófelület anyaga: barázdált gumi
    Megjegyzés: pótdíj - nincs egyéni vásárlás

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz