HGAIL 45-3T10 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500720
EAN / GTIN 7291075106626
Gyártó száma 2500720
L-szám L23920 1728

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 10 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 65 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 45 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,3 mm
  • Fej hossza (bal) 22 mm
  • Teljes hossz (OAL) 56 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz