C4 HELIL 3T20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500667
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500667
    EAN / GTIN 7291075277968
    Gyártó száma 2500667
    L-szám L23920 1181

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 89 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 20 mm
    • Teljes hossz (OAL) 89 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz