HFFA 27L-2 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500664
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500664
EAN / GTIN 7291075328639
Gyártó száma 2500664
L-szám L23920 1169

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 14 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 102 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 29 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 27 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Működési szélesség (WF) 9,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 102 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz