HGHR 1616-16-3T6 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500594
EAN / GTIN 7291075112078
Gyártó száma 2500594
L-szám L23920 2866

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 6 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 25 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 15 mm
  • Fej hossza (bal) 19 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz