HELIR 25.4-3T12 bilincstartó külső megmunkáláshoz

Cikkszám: 2500557
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500557
EAN / GTIN 7291075031898
Gyártó száma 2500557
L-szám L23920 3092

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 1/8″
  • Min. vágási szélesség (CWN): 0,118″
  • Teljes hossz (OAL): 6″

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.47″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
  • hasznos szélesség (WF): 0.95″
  • fej hossz (LH): 1.1″
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz