HELIIR 40C-512 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500472
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500472
EAN / GTIN 7291075031294
Gyártó száma 2500472
L-szám L23920 2417

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 250 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 32,2 mm
  • Dmin. Távolság 53 mm
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz