HELIIR 32C-610 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500468
EAN / GTIN 7291075031256
Gyártó száma 2500468
L-szám L23920 2405

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max (CWX) 6,35 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 26,2 mm
  • Dmin. Távolság 43 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz