{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 35 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A32X DCLNR/L12 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 38 mm | |
Középeltolódás L3 | 22 mm | |
Befogási magasság L2 | 31 mm | |
Teljes hossz L | 288 mm | |
Alátétlapka | 259033 2 | |
Alátétlapka csavar | 259027 2 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 1 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 250034 32/12 | |
EAN / GTIN | 4062406082956 | |
Gyártó száma | 250034 32/12 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |