Furatkés, acél 25/12 mm

Cikkszám: 250034 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Lapkaméret 12 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A25X DCLNR/L12
    Beállítási szög κ 95 fok
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 29,5 mm
    Középeltolódás L3 17 mm
    Befogási magasság L2 24,3 mm
    Teljes hossz L 225 mm
    Alátétlapka 259033 2
    Alátétlapka csavar 259027 2
    Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 1
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250034 25/12
    EAN / GTIN 4062406082949
    Gyártó száma 250034 25/12

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz