HFHPR 19M Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500255
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2500255
EAN / GTIN 7291075091670
Gyártó száma 2500255
L-szám L23920 887

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,197 ″, vágási szélesség maximum (CWX) 0,236 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője maximum (DAXX): 78,74”
  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 0,95”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,197”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,236”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
  • Működési szélesség (WF): 0,96”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz