HFHL 20-60-3T22 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIFACE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500234
EAN / GTIN 7291075032741
Gyártó száma 2500234
L-szám L23920 2196

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 22 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 75 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 60 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 22 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 20,5 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz